NS(日進工具)
無限コーティング プレミアム ロングネックボールハード(高硬度用)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
内容量
1本
ボール半径R(mm)
0.1
注文コード
30092414
品番
MRBH230 R0.1X1(D6)
参考基準価格(税別)
¥11,200
販売価格(税込)
¥7,478
販売価格(税別)
¥
6,798
バスケットに入れる
この商品は
ボール半径R
など
39
種類から選べます
他の種類を見る
高硬度用の無限コーティングプレミアムと独自の新形状により耐チッピング性に優れ、ビビリを抑えることにより仕上げ面が向上。
68HRCまでの高硬度材に対応。
用途
曲面加工
ボール半径R(mm)
0.1
有効長(mm)
1
刃長(mm)
0.15
刃径(Φmm)
0.2
シャンク径(Φmm)
6
全長(mm)
50
材質
超微粒子超硬合金
刃数
2
表面処理
無限コーティングプレミアム
加工可能硬度
~68HRCまで
ねじれ角(°)
30