※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

これカモ シャワーホース 取替用(シルバー)

(8件のレビュー)
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 30093622 品番 GA-FK061
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998

シャワーヘッド側の金具が回転するので、ホースのねじれを防ぎます。
シャワーホース表面の菌の繁殖を防ぐ、抗菌・防カビ仕様です。
0.6m〜3m、3.5m、4m、4.5m、5mの長さから、使用シーンに合わせて最適な長さのホースをお選びいただけます。
工具不要で取付簡単です。
シャワーヘッド側アダプターは、KVK・MYM用の2種類を同梱。
混合栓側アダプターは、TOTO(細ホース)・TOTO(太ホース)・TOTO(樹脂エルボ)・KVK用の4種類を同梱。
上記アダプターを入れていますので、ほとんどのメーカーのホースと交換できます。

ホース長さ(m)0.7 用途抗菌・防カビ仕様のシャワーホースです。 付属品アダプター6個 材質塩化ビニル樹脂、黄銅 シルバー 材質(本体)塩化ビニル樹脂、黄銅 使用圧力(MPa)0.05〜0.75 使用温度(℃)1〜60 取付ネジ径G1/2 アズワン品番64-5152-26

商品説明動画

だれでも簡単!シャワーヘッドの交換方法|GAONA[ガオナ]
この動画は、1人が参考にしています。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 8
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
30093753
2022-03-07
用途:
浴室シャワーから洗濯機にお湯を入れたかった為購入しました
その他業種

シャワーホース延長アタッチメントと一緒に購入
思い通りの商品でした
洗濯にお湯を使いたくて購入しました
大変満足しています

1人が参考にしています
対象商品:
30093753
2019-12-22
用途:
シャワーホースの交換

長さが色々有ってよいです。
通常よりも長いやつを買ったら
お風呂掃除に届かなかった所まで届くようになりました。

対象商品:
30093735
2021-01-23
用途:
シャワーで利用、劣化したため

長さがいろいろ出ているのが良い。今の物より少しだけ長くした

対象商品:
30093717
2018-04-30
用途:
アパートのシャワーカスタマイズ

借りている部屋のホースが劣化しすぎており、止水機能付きシャワーヘッドを使うと首が吹っ飛ぶので、ホースをこちらに交換したところ水漏れもなくしっかり止水できた。銀色だとよくある白より見た目がよく、なおかつこちらは首が回るからねじれにくく、シャワーヘッドの取り回しが格段に楽。価格もGAONAは他社より良心的だと思う。

対象商品:
30093717
2021-02-08
用途:
シャワーホースの取り換え
有限会社メディカルトラスト 様 (医療・福祉・介護関連業)

付属の混合栓アダプタを使用しての取り付けで無理に取り付けたわけでもないのに
アダプタの所から少し水が漏れ再度付け直そうとしたらアダプタのネジがつぶれてしまっており別途混合栓アダプタの購入する事になってしまいました。付属のアダプタは値段が高くなっても良いので金属性のものと選べると良いと思います。
無理やりとりつけたわけでもないのに商品が届いて1時間もしないでダメになってしまったので残念な気持ちになってしまいました

対象商品:
30093805
2017-06-06
用途:
取替

TOTOの混合水栓への利用で合うか心配だったがアタッチメントで合う物がついていたのでよかった。

対象商品:
30093753
2017-03-24
用途:
風呂場のシャワーホース交換
卸売・小売業

交換作業が簡単にすみ、アダプターも数種類あるので不安なく交換できました。

対象商品:
30093735
2017-03-17
用途:
ホースの交換
たつみ接骨院 様 (医療・福祉・介護関連業)

既存のシャワーKVK製であったので類似色のホースを探しました。市販では1.8m使用は少なかったので購入できてよかったです。ただ、多様メーカーに接続するパーツが白で目立つため、シルバー系で統一してほしいです。接続作業はスムーズで簡単でした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シャワー用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする