これカモ シャワーヘッドとホースのセット

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード30093875 品番GA-FH025
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

節水・低水圧に対応した、こだわり噴板のシャワーヘッドです。
シャワーヘッド用リングを別途2種類同梱しているので、気軽に気分転換できます。
直径0.3mmの金属噴板の穴から飛び出す微細シャワーは、今までにないやさしい浴び心地を実現しています。
水圧の低いご家庭でも快適な勢いでご使用できます。
従来型シャワーヘッドと比べて約30%の節水効果(メーカー比)、毎日の生活で節水を意識せずに節約できます。
安心・安全な日本製です。
シャワーホースの長さは1.6mです。
ほとんどのメーカーのシャワーフックとのガタつきを軽減するシャワーホースです。
アダプター付でほとんどのメーカーに取付可能。

用途浴室浴槽(バス)、お風呂 付属品リング2色、アダプター5個 材質ABS樹脂、ステンレス、塩化ビニル樹脂 使用圧力(MPa)0.05〜0.3 使用温度(℃)1〜60 アズワン品番64-5152-57

商品説明動画

だれでも簡単!シャワーヘッドの交換方法|GAONA[ガオナ]

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シャワー用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする