マジカヨ・アリエーネ シャワーヘッド

(1件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード30093988 品番GA-FC028
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
12月24日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,958
販売価格(税別)
3,598

遊び心を持たせたクリアタイプで節水低水圧に対応した止水機能つきのシャワーヘッドです。
シャワーとジェットの2種類の水流に切替できます。
強力なジェット水流で汚れを落とすことができるので、掃除に最適です。
水圧の低いご家庭でも快適な勢いでご使用できます。
従来型シャワーヘッドと比べて約30%の節水効果(メーカー比)、毎日の生活で節水を意識せずに節約できます。
手元ストップボタンのON/OFFで止水できる手元止水機能付きで、さらに節水できます。
安心安全な日本製です。
アダプター付でほとんどのメーカーのホースに取付可能です。

用途浴室浴槽(バス)、お風呂 付属品アダプター2個 材質ポリカーボネート 使用圧力(MPa)0.05〜0.3 使用温度(℃)1〜60 アズワン品番64-5152-67
注意
※器具破損防止のため、完全に止水しません。
※バランス釜・シングルレバー混合栓・逆流防止機構がない混合栓には使用できません。

商品説明動画

だれでも簡単!シャワーヘッドの交換方法|GAONA[ガオナ]

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
30093988
2021-12-04
用途:
浴槽洗浄、洗髪
よこかわクリニック 様

ヘッドが軽く、今まで弱かった圧力が嘘のように強くなって洗髪も非常に快適に行えます。また、特に圧力を強くして浴槽の洗浄にも充分有効です。何より安いし、透明で綺麗です。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シャワー用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする