ヤータモン・カーチス シャワーヘッドとホースのセット

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード30094006 品番GA-FH027
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥18,678
販売価格(税別)
16,980

世界の一流ホテルで選ばれているGROHE社製のシャワーヘッドとホースのセットです。
レイン・スマートレイン・ジェット・マッサージの4種類の水流に切替ができます。
ジェットシャワーで体をほぐしてマッサージができます。また、お風呂掃除にも最適です。
手元ストップボタンのON/OFFで止水できる手元止水機能付きで、節水できます。
軟質噴板採用で目詰まりなどのお手入れ楽々。噴板の突起を指でなぞるだけ。
シャワーホースの長さは1.6mです。
アダプター付でほとんどのメーカーに取付可能。

用途浴室浴槽(バス)、お風呂 付属品アダプター3個 材質ABS樹脂、塩化ビニル樹脂、黄銅 シルバー ホース長さ(m)1.6 アズワン品番64-5152-59 止水スイッチ正面スイッチ 水流切替
注意
※器具破損防止のため、完全に止水しません。
※バランス釜・シングルレバー混合栓・逆流防止機構がない混合栓には使用できません。

商品説明動画

だれでも簡単!シャワーヘッドの交換方法|GAONA[ガオナ]

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シャワー用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする