曜日別特売
GA-FR015 これカモ シャッター式風呂フタ 取替用 GAONA(ガオナ) 30094356

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

GA-FR015 これカモ シャッター式風呂フタ 取替用 GAONA(ガオナ) 30094356
GA-FR015 これカモ シャッター式風呂フタ 取替用 GAONA(ガオナ) 30094356
GA-FR015 これカモ シャッター式風呂フタ 取替用 GAONA(ガオナ) 30094356
GA-FR015 これカモ シャッター式風呂フタ 取替用 GAONA(ガオナ) 30094356
GA-FR015 これカモ シャッター式風呂フタ 取替用 GAONA(ガオナ) 30094356
GA-FR015 これカモ シャッター式風呂フタ 取替用 GAONA(ガオナ) 30094356
GA-FR015 これカモ シャッター式風呂フタ 取替用 GAONA(ガオナ) 30094356
GA-FR015 これカモ シャッター式風呂フタ 取替用 GAONA(ガオナ) 30094356

これカモ シャッター式風呂フタ 取替用

(5件のレビュー)
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1個アズワン品番64-5152-73注文コード30094356品番GA-FR015
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,958
販売価格(税別)
3,598

軽量で扱いやすいシャッター式風呂フタです。
シャッター式のため、コンパクトに巻き取る事ができコンパクトに収納できます。

用途浴室浴槽(バス)、お風呂寸法(幅×長さ)(mm)700×1100材質ポリプロピレンアイボリーアズワン品番64-5152-73商品タイプシャッター式寸法(幅W×奥行D)(cm)70×110
注意
※風呂ふたを選ぶ場合は、ご使用になる浴槽の縁に充分かかる大きさのものをお選びください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-11-27
用途: 風呂蓋

今回も表示商品から寸法の近いものを選び購入しましたが、欲しい物の寸法は
170×147でしたが、購入後1枚をカッターで切って使用していますが、今後又の購入時は長さをフリーが可能的表示もして頂ければと有難いですが?

対象商品 : 30094356
2022-08-26
用途: 風呂蓋用
その他業種

軽くて、取り扱い易く、また。片づけるときは、巻くことができ、場所もとらず大変便利です。耐久性にも家具れており、風呂蓋としては、最適な商品です。

対象商品 : 30094426
2019-12-09
用途: 風呂のフタ
その他業種

ちょうどよいサイズがなかなか見つからなかったが、これはピッタリでした。開け閉めの際、以前使っていたものより軽くて音をたてることもないので気に入っています。価格がもう少し安いと嬉しいのですが。

対象商品 : 30094417
2018-05-14
用途: 風呂蓋として使用
有限会社東洋冷機建設業・工事業

問題なく使用しています。
幅はそのままで長さを切り取って丁度よい長さで使用

対象商品 : 30094426
2019-01-29
用途: 風呂場
その他業種

作りがしっかりしている。安心して使用できるが、価格は安くはない。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

浴室用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする