※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

これカモ シャッター式風呂フタ 取替用

(5件のレビュー)
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 アズワン品番64-5152-80 注文コード30094426 品番GA-FR022
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,378
販売価格(税別)
5,798
この商品はアズワン品番など6種類から選べます 他の種類を見る

軽量で扱いやすいシャッター式風呂フタです。
シャッター式のため、コンパクトに巻き取る事ができコンパクトに収納できます。

寸法(幅×長さ)(mm)750×1500 用途浴室浴槽(バス)、お風呂 材質ポリプロピレン アイボリー アズワン品番64-5152-80 商品タイプシャッター式 寸法(幅W×奥行D)(cm)75×150
注意
※風呂ふたを選ぶ場合は、ご使用になる浴槽の縁に充分かかる大きさのものをお選びください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-11-27
用途:
風呂蓋

今回も表示商品から寸法の近いものを選び購入しましたが、欲しい物の寸法は
170×147でしたが、購入後1枚をカッターで切って使用していますが、今後又の購入時は長さをフリーが可能的表示もして頂ければと有難いですが?

対象商品:
30094356
2022-08-26
用途:
風呂蓋用
その他業種

軽くて、取り扱い易く、また。片づけるときは、巻くことができ、場所もとらず大変便利です。耐久性にも家具れており、風呂蓋としては、最適な商品です。

対象商品:
30094426
2019-12-09
用途:
風呂のフタ
その他業種

ちょうどよいサイズがなかなか見つからなかったが、これはピッタリでした。開け閉めの際、以前使っていたものより軽くて音をたてることもないので気に入っています。価格がもう少し安いと嬉しいのですが。

対象商品:
30094417
2018-05-14
用途:
風呂蓋として使用
有限会社東洋冷機 様 (建設業・工事業)

問題なく使用しています。
幅はそのままで長さを切り取って丁度よい長さで使用

対象商品:
30094426
2019-01-29
用途:
風呂場
その他業種

作りがしっかりしている。安心して使用できるが、価格は安くはない。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「浴室用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする