※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
GAONA(ガオナ)
GAONA(ガオナ)の 水廻り部材
GAONA(ガオナ)の 浴室用品
GAONA(ガオナ)の 風呂ふた
これカモ シャッター式風呂フタ 取替用
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
30094444
品番
GA-FR024
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥10,888
販売価格(税別)
¥
9,898
バスケットに入れる
軽量で扱いやすいシャッター式風呂フタです。
シャッター式のため、コンパクトに巻き取る事ができコンパクトに収納できます。
寸法(幅×長さ)(mm)
750×1900
用途
浴室浴槽(バス)、お風呂
材質
ポリプロピレン
色
アイボリー
アズワン品番
64-5152-82
寸法(幅W×奥行D)(cm)
75×190
注意
※風呂ふたを選ぶ場合は、ご使用になる浴槽の縁に充分かかる大きさのものをお選びください。