GA-PB006 赤札見つけ シンク用 ゴミカゴ(細かい目 ゴミを逃さない プラスチック製) GAONA(ガオナ) 30094453

GA-PB006 赤札見つけ シンク用 ゴミカゴ(細かい目 ゴミを逃さない プラスチック製) GAONA(ガオナ) 30094453
GA-PB006 赤札見つけ シンク用 ゴミカゴ(細かい目 ゴミを逃さない プラスチック製) GAONA(ガオナ) 30094453
GA-PB006 赤札見つけ シンク用 ゴミカゴ(細かい目 ゴミを逃さない プラスチック製) GAONA(ガオナ) 30094453
GA-PB006 赤札見つけ シンク用 ゴミカゴ(細かい目 ゴミを逃さない プラスチック製) GAONA(ガオナ) 30094453
GA-PB006 赤札見つけ シンク用 ゴミカゴ(細かい目 ゴミを逃さない プラスチック製) GAONA(ガオナ) 30094453
GA-PB006 赤札見つけ シンク用 ゴミカゴ(細かい目 ゴミを逃さない プラスチック製) GAONA(ガオナ) 30094453
GA-PB006 赤札見つけ シンク用 ゴミカゴ(細かい目 ゴミを逃さない プラスチック製) GAONA(ガオナ) 30094453

赤札見つけ シンク用 ゴミカゴ(細かい目 ゴミを逃さない プラスチック製)

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量
1個
注文コード
30094453
品番
GA-PB006
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥714
販売価格(税別)
¥649

キッチンのシンク用の浅型ゴミカゴです。
取っ手が付いているので、取外しが簡単です。
浅型ゴミカゴなので、こまめなゴミ捨てでいつも清潔です。

用途
台所(キッチン)、流し台
材質
ポリプロピレン
使用温度(℃)
1~60
上径×下径×高さH(mm)
144×130×47
アズワン品番
64-5150-89
商品タイプ
浅型
上径×下径×高さ(mm)
144×130×47

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 30094453
2021-12-20
用途: 調理後の後かたずけ
サービス業

通販で購入したのは初めてですがいろいろ選べて都合がよいです。
今後も予定です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「流し・台所用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする