これエエやん キッチンシャワー 首振り式 (掃除も簡単)

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード30094478 品番GA-HK001
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,528
販売価格(税別)
2,298
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

パイプの先端ネジに取付けて使用するキッチンシャワーです。
泡沫とシャワーの2種類の水流に切替えできます。
クビフリ機能付き(左右で25°まで調節可能)なので、シンクの隅々まで洗うことができます。
整流器と比べて約40%の節水効果(メーカー比)、毎日の生活で節水を意識せずに節約できます。
温水でも使用できます。(使用温度1〜60℃)
取付ネジサイズ W22山20

ホワイト アズワン品番64-5151-03 用途台所(キッチン)、流し台 付属品パッキン 材質ABS樹脂、ポリアセタール 使用圧力(MPa)0.05〜0.75 使用温度(℃)1〜60 最高使用温度(℃)60 首振り対応 対応水栓泡沫金具付のパイプ 水流切替対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
30094478
2021-06-11
用途:
キッチン
その他業種

今までは蛇口に付ける小型浄水器を使ってましたがあまり浄水を使わないのでシャワーとストレートだけの物を探してました。浄水器型の物はシャワーでも少し濾過があるためか水圧が弱かったのですが、コレは最初に水を出す時にビックリするくらいほぼ直管と同じぐらいで出てきます。強めのシャワーなので食器等の汚れも洗剤も素早くよくおちます。首振りもあるのでシンクの隅々まで水がよく届きます。

対象商品:
30094478
2021-04-24
用途:
自宅

思っていたより便利で使いやすい。
アタッチメントも汎用性があります。

対象商品:
30094496
2020-05-18
用途:
日常のキッチンにて
その他業種

思っていた以上に良いです、首降りもスムーズシンクの隅々までシャワーが届きシンクも奇麗に掃除が出来また食器洗いも切替えで水流調整が出来る.色もグリーにして良い感じです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「水栓部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする