エンペックス気象計
エンペックス気象計の 環境測定(自然環境/安全環境)
エンペックス気象計の 温度計・温湿度計
エンペックス気象計の 温湿度計・熱中対策温湿度計
MONO 温度計・湿度計
(1件のレビュー)
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
材質(外枠)
天然木
注文コード
30094724
品番
MN-4830
参考基準価格(税別)
¥4,000
販売価格(税込)
¥4,178
販売価格(税別)
¥
3,798
バスケットに入れる
この商品は
材質
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
新しいライフスタイルにマッチした
シンプルで気品ある温度計・湿度計シリーズ
本体寸法(mm)
約88×170×35
質量(g)
約300(箱含む)
材質(外枠)
天然木
設置方式
置兼用
温度表示方式
アナログ
RoHS指令(10物質対応)
対応