MONO 温度計・湿度計

(1件のレビュー)
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 材質(外枠)ABS樹脂・ガラス 注文コード30094742 品番MN-4832
参考基準価格(税別)¥3,500 販売価格(税込) ¥3,738
販売価格(税別)
3,398
この商品は材質など7種類から選べます 他の種類を見る

新しいライフスタイルにマッチした
シンプルで気品ある温度計・湿度計シリーズ

本体寸法(mm)約160×160×28 質量(g)約300(箱含む) 材質(外枠)ABS樹脂・ガラス 設置方式置・掛兼用 温度表示方式アナログ RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
30094715
2022-06-27
用途:
家庭用
農・林・水産業

塗装にブツカミあり、ピアノブラックだから目立つ。精度は高そうな感じがします。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「温湿度計・熱中対策温湿度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする