エンペックス気象計
エンペックス気象計の 環境測定(自然環境/安全環境)
エンペックス気象計の 温度計・温湿度計
エンペックス気象計の 温湿度計・熱中対策温湿度計
MONO 温度計・時計・湿度計
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
30094758
品番
MN-4841
参考基準価格(税別)
¥8,000
販売価格(税込)
¥7,588
販売価格(税別)
¥
6,898
バスケットに入れる
新しいライフスタイルにマッチした
シンプルで気品ある温度計・湿度計シリーズ
質量(g)
約530(箱含む)
電源
不要
本体寸法(mm)
約122×292×38
精度
温度±1℃(-20〜40℃)、湿度±3%RH(35〜75%RH常温)
温度測定範囲(℃)
-30〜50
湿度測定範囲(%)
0〜100
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
292×38×122
設置方法
置き掛け兼用
設置方式
置・掛兼用
材質(外枠)
ABS樹脂・ガラス
温度表示方式
アナログ
RoHS指令(10物質対応)
対応