アルティマックス4500

(1件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード30094767 品番FG-5102
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年5月中旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)¥4,000 販売価格(税込) ¥3,738
販売価格(税別)
3,398

4.500mまで測定可能。
見やすいアナログ高度・気圧計。
薄型でコンパクト。

質量(g)約65 使用温度範囲(℃)-30〜+80 本体寸法(mm)約66×68×25 精度±5%±20m以内 高度(m)(最高)4.500まで測定可能/1目盛り50 測定範囲(hPa)(測定範囲)580〜1040/1目盛り5 材質(外枠)ABS RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
30094767
2024-02-21
用途:
車内の標高計
運輸・通信業

峠道とかで、標高表示あるところでの誤差は少ないと思います。晴雨判定は、車内の乾漆によって変わります。この値段で、この機能ならお買い得と思います。背当てが付いているので、取り付けが簡単です。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「気象計器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする