エンペックス気象計
エンペックス気象計の 環境測定(自然環境/安全環境)
エンペックス気象計の 温度計・温湿度計
エンペックス気象計の 温湿度計・熱中対策温湿度計
エスパス温・湿度計
商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
30094794
品番
TM-2331
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
2月18日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)
¥3,000
販売価格(税込)
¥2,968
販売価格(税別)
¥
2,698
バスケットに入れる
快適な生活は、正確な温度・湿度計から。
温度測定範囲(℃)
-30〜50
湿度測定範囲(%)
10〜90
質量(g)
約210(箱含む)
電源
不要
精度
温度±1℃(-20〜40℃)、湿度±3%RH(35〜75%RH常温)
寸法(直径Φ×厚さ)(mm)
約162×29
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
162×29×162
設置方法
壁掛け
設置方式
掛兼用
材質(外枠)
PS樹脂
温度表示方式
アナログ
RoHS指令(10物質対応)
対応