環境管理温度計

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード30094812 品番TG-2775
参考基準価格(税別)¥1,200 販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999

一人ひとりが考える1℃のおもいやり。
大きくて見やすい目盛・クールビズ/ウォームビズ温度表示。
台を取れば壁掛けに。

全長(mm)132 質量(g)130(箱含む) 本体寸法(mm)約132×121×50 設置方式置兼用 材質(外枠)PS樹脂 温度表示方式棒状目盛 RoHS指令(10物質対応)対応 温度計の種類棒状温度計

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「温度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする