クイックサーモ

(1件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 30094846 品番 TD-8241
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
2月2日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥1,800 販売価格(税込) ¥1,538
販売価格(税別)
1,398

数字が大きくはっきり見える強化レンズカバー(防滴・防塵構造)
正しい数字がすぐわかる高感度センサ。
便利なクリップ付ホルダーケース

ホワイト 測定範囲(℃)-40〜+70 温度測定範囲(℃)-40〜70 材質ステンレス 質量(g)約25(箱含む) 精度±1℃(-10〜40℃) 寸法(Φmm)(表示部)約26、(センサープローブ)4×125 材質(ケース)ステンレス、ABS 精度(℃)±1(-20〜+40) 設置方式ハンディタイプ 温度表示方式アナログ RoHS指令(10物質対応)対応 特性防滴・防塵

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
30094855
2020-11-23
用途:
発酵温度の確認
その他業種

鶏の飼料を発酵させるときの温度確認で使っています。
小さくてとても使い勝手が良く、反応も思ったより早くて嬉しいです。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「温度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする