高品質UD温・湿度計

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 30094882 品番 EX-2831
参考基準価格(税別)¥2,500 販売価格(税込) ¥2,748
販売価格(税別)
2,498

人に優しく、安心して使える商品を。
エンペックスUD(ユニバーサル・デザイン)温・湿度計。
信頼の高精度。
安全な構造、落としても飛散らないアクリル透明カバーを採用。

質量(g)約110(箱含む) 本体寸法(mm)約120×112×40 設置方式置兼用 材質(外枠)PS樹脂 温度表示方式アナログ RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
30094882
2017-07-05
用途:
実験室の湿度の管理
教育・研究機関

アナログ式とデジタル式で迷いましたが、使ってみるとアナログ式も悪くないです。定性的に「乾燥気味」「普通」「湿気多め」程度に把握できれば良い人には必要十分、デジタル式より使いやすいかと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「温湿度計・熱中対策温湿度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする