エンペックス気象計
エンペックス気象計の 環境測定(自然環境/安全環境)
エンペックス気象計の 温度計・温湿度計
エンペックス気象計の 温度計
サーモ&コンパス
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
30094925
品番
FG-5126
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥1,800
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
色
パープル
材質
PS樹脂
質量(g)
約18
測定範囲(℃)
-20〜+60
本体寸法(mm)
約60×30×12
温度測定範囲(℃)
-20〜60
設置方式
ハンディタイプ
材質(外枠)
PS樹脂
温度表示方式
アナログ
RoHS指令(10物質対応)
対応