サーモマックス

(7件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード30094934 品番FG-5152
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年5月上旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)¥1,500 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298

測定範囲-50℃〜+50℃。
本格派仕様のアナログ温度計。

材質PS樹脂 質量(g)約25(箱含む) 測定範囲(℃)-50〜+50/1目盛1 本体寸法(mm)約55×55×16 温度測定範囲(℃)-50〜50 精度(℃)±1目盛/-20℃〜+40℃、±2目盛 材質(外枠)PS樹脂 温度表示方式アナログ RoHS指令(10物質対応)対応
取扱説明書:(0.24MB)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 7
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
30094934
2025-05-04
用途:
車内温度計として
MA設計 様 (建設業・工事業)

アナログが分かりやすいかも。
もう少し針が太いほうがいいかも。

2025-02-01
用途:
SKI滑走時に使用
製造業

以前に使っていた物をなくしたので同じ物を購入しました。
-50℃まで計測できるので、SKI滑走時に最適です。

対象商品:
30094934
2019-01-02
用途:
テント泊時の気温確認
自動車・二輪車・自転車関連業

程よい大きさで軽量なので登山に持って行くのに良さそうです。自宅の温度計と比べてみたところ、誤差は+−1℃という感じで、実用上支障は無いでしょう。ただ、上下逆にしたりゆすったりすると、上記誤差の範囲で指示がずれます。また、ゆするとカバーとパネルがカタカタしてちょっと安っぽいですね。私は分解して接着剤で固定しました。ともあれ値段を考えると満足できる商品です。

対象商品:
30094934
2019-03-20
用途:
登山、キャンプ時の温度確認
自動車・二輪車・自転車関連業

購入時自宅の温度計との誤差は1℃位だったのですが、3ヶ月ほどして初めて外で使おうと確認すると、-5℃を指していました。今更返品も出来ないし個体差もあるでしょうけれどバイメタル式の安物はダメですね。専門メーカー品なのに残念です。やぱり棒状の温度計を買います。

対象商品:
30094934
2018-03-13
用途:
登山
製造業

まだ使用していないが、おもっていたより計量で良かった

対象商品:
30094934
2018-03-11
用途:
バイクにつけました。夏期ツーリング時の水分補給の目安に使います。
その他業種

高齢ライダー(76)です。高度計、時計、ナビ、レーダー、に温度計を追加しました。
どのような地形、天候状態に乗っているか、自分の健康管理に役立てています。

対象商品:
30094934
2018-02-11
用途:
登山、ウォーキング
小林機工 様

精度が悪い外気温0度でマイナス4度〜5度を表示する。これでは使いものにならない。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「温度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする