エンペックス気象計
エンペックス気象計の 環境測定(自然環境/安全環境)
エンペックス気象計の 気象計器
エンペックス気象計の 気圧計
スーパーEX気象計
商品レビューを投稿する
12日以内出荷
12日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
30094995
品番
EX-744
参考基準価格(税別)
¥15,000
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
ハイグレードなクリスタル調シリーズです。
クリスタルな美しさ。ゴールド仕上げのアルミ枠の中に計器が浮かんでいます。
音の静かななめらか秒針。
質量(g)
約1070(箱含む)
電源
不要
本体寸法(mm)
約360×143×55
精度
±2hPa
本体寸法
143×55×360
機能
温度計・湿度計・時計
材質(外枠)
天然木・アルミ
RoHS指令(10物質対応)
対応
温度計の種類
置兼用