エンペックス気象計
エンペックス気象計の 環境測定(自然環境/安全環境)
エンペックス気象計の 温度計・温湿度計
エンペックス気象計の 温湿度計・熱中対策温湿度計
スーパーEXギャラリー温・湿度・時計
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
30095013
品番
EX-792
参考基準価格(税別)
¥20,000
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
機能を極めるとここまでシンプルで美しくなります。
チタン風アルミ枠をダイヤカット加工した機能的でシンプルデザイン。
音の静かな秒針。
ダイヤカット。
質量(g)
約860(箱含む)
電源
単三乾電池1個
本体寸法(mm)
約240×144×50
精度
温度±1℃(-20〜40℃)、湿度±2%RH(35〜75%RH常温)
温度測定範囲(℃)
-20〜40
機能
温度計・湿度計・時計
湿度測定範囲(%)
10〜90
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
144×50×240
設置方法
卓上用
設置方式
置兼用
材質(外枠)
アルミ
温度表示方式
アナログ
RoHS指令(10物質対応)
対応