曜日別特売
EX-2717 スーパーEX高品質 エンペックス気象計 30095047

スーパーEX高品質

(3件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個材質(外枠)PS樹脂/塗装仕上メタリックグレー注文コード30095047品番EX-2717
参考基準価格(税別)¥3,000販売価格(税込)¥2,968
販売価格(税別)
2,698

洗練されたデザインの卓上型。
どこに置いてもマッチします。(台を取れば壁掛けに)

メタリックグレー質量(g)約200(箱含む)本体寸法121×50×132材質(外枠)PS樹脂/塗装仕上温度計の種類置兼用電源不要本体寸法(mm)約132×121×50RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 30095047
2025-06-15
用途: 塗装作業
建設業・工事業

温湿度の管理写真を撮る時に、倒れない自立式のアナログの測定器がちょうど良い品です。

対象商品 : 30095074
2022-10-08
用途: 自宅用
製造業

色とフォルムが素敵です。
当初はセンサーの不具合と思うほどの針の位置で心配しましたが 
設置場所で異なるし、針は動いているので、満足してます。

対象商品 : 30095083
2021-04-18
用途: 居間で使用。
その他業種

100均で液タイプの物を購入したが、いまいち温度変化が無く使い物にならないので、superEXタイプを購入しました。
思ったよりも感度がよく満足しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

気象計器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする