スーパーEX高品質

(3件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 材質(外枠)PS樹脂/塗装仕上 シャンパンゴールド 注文コード30095092 品番EX-2768
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥3,000
この商品は材質・色など6種類から選べます 他の種類を見る

シンプルなデスクトップ型。
高精度、高品質のコンパクトサイズ。

シャンパンゴールド 質量(g)約110(箱含む) 本体寸法112×40×120 材質(外枠)PS樹脂/塗装仕上 温度計の種類置兼用 電源不要 本体寸法(mm)約120×112×40 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
30095047
2025-06-15
用途:
塗装作業
建設業・工事業

温湿度の管理写真を撮る時に、倒れない自立式のアナログの測定器がちょうど良い品です。

対象商品:
30095074
2022-10-08
用途:
自宅用
製造業

色とフォルムが素敵です。
当初はセンサーの不具合と思うほどの針の位置で心配しましたが 
設置場所で異なるし、針は動いているので、満足してます。

対象商品:
30095083
2021-04-18
用途:
居間で使用。
その他業種

100均で液タイプの物を購入したが、いまいち温度変化が無く使い物にならないので、superEXタイプを購入しました。
思ったよりも感度がよく満足しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「気象計器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする