エンペックス気象計
エンペックス気象計の 環境測定(自然環境/安全環境)
エンペックス気象計の 気象計器
エンペックス気象計の 気圧計
スーパーEX晴天望機・1台4役
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
材質(外枠)
PS樹脂
注文コード
30095108
品番
EX-5471
参考基準価格(税別)
¥10,000
販売価格(税込)
¥8,688
販売価格(税別)
¥
7,898
バスケットに入れる
この商品は
材質
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
LEDランプが明日の天気をキャッチ
照る日、曇る日、生活リズムを刻みます。
質量(g)
約850(箱含む)
本体寸法
265×50×265
材質(外枠)
PS樹脂
本体寸法 直径(mm)
約265×50
電源
単3乾電池4個
機能
天気予測・温度計・湿度計・時計
RoHS指令(10物質対応)
対応
温度計の種類
掛兼用
取扱説明書:
(4.66MB)