※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SMCの 方向制御機器
SMCの パイロット式ソレノイドバルブ
VQ Series(VQZ1150〜)
商品レビューを投稿する
18日以内出荷
返品不可
18日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
コイル電圧(V)
DC24
切換方式
2位置シングル
リード線取出方法
L形プラグコネクタ:リード線付
注文コード
30095317
品番
VQZ1150-5LJ1-01
参考基準価格(税別)
¥8,530
販売価格(税込)
¥8,468
販売価格(税別)
¥
7,698
バスケットに入れる
この商品は
コイル電圧・切換方式・リード線取出方法
など
105
種類から選べます
他の種類を見る
ねじの種類
Rc
切換方式
2位置シングル
リード線取出方法
L形プラグコネクタ:リード線付
ポート数
5
管接続口径
Rc1/8
使用流体
空気
コイル電圧(V)
DC24