ブローガン

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード30095415 品番11-208-0100
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998

人間工学に基づいたデザインは作業性が高く疲労を軽減。
大流量でしかもレバーによる自在な風量コントロールが可能。

接続1/4"メネジ 材質(本体)POM、(バルブ・チューブ)真鍮 質量(g)112 タイプ固定型 使用温度範囲(℃)-20〜+60 最高使用圧力(MPa)1.6 最小破壊圧力(MPa)6.4 エア流量(L/min)500、190(スターチップ) RoHS指令(10物質対応)対応 チューブ長さ(mm)90

商品説明動画

208 ディテクト - 食品業界向け金属検出機対応ブローガン

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
30095415
2018-01-17
用途:
雪国北海道冬の季節、セルフガソリンスタンド、の給油ガーンなどの周りに雪などが付着したときにブラーガンで雪を排除

エアー調整が出来れば、お客様自身が給油する前に、自分が給油するガーンに付着している雪を排除し、給油の開始ができます。

エアーが強い為に、お客様、特に女性の使用は無理な為に給油職員が操作をしてあげてます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアーダスターの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/470/
2022-07-27
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアーガンの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/472/
2022-07-01

「エアーガン・スプレーノズル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする