インガソール・ランド
インガソール・ランドの 締付・穴あけ(空圧工具)
インガソール・ランドの エアーインパクトレンチ
インパクトレンチ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
30095433
品番
295A
参考基準価格(税別)
¥255,900
販売価格(税込)
¥153,780
販売価格(税別)
¥
139,800
バスケットに入れる
トラック及び重整備全般に最適。
造船、重機、組立ライン、プラントの重作業に威力を発揮する、ロングセラーシリーズ。
出力トルク、耐久性共に業界トップクラス。
無負荷回転数(min
-1
[r.p.m])
5000
最大トルク(N・m)
2000
実用トルク範囲(N・m)
136〜1220
全長(mm)
290
質量(kg)
9.98
空気消費量(L/min)
283
適合ホース内径(Φmm)
13
差込角(sq.)
25.4(1”)
RoHS指令(10物質対応)
対応
NPT
(エアインレット径)1/2
再生紙使用マーク
適合