YUKO CORPORATION(ユーコーコーポレーション)
フレックスホーン#LA1000
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
メーカー直送
翌々日出荷とは
内容量
1本
シャフト径(Φmm)
6.3
材質
砥粒:ルビゲートアルミナ、シャフト:亜鉛メッキ線、ブラシ部:ナイロン
適合内径(Φmm)
6.5~7.5
注文コード
30095984
品番
BC-7-LA
参考基準価格(税別)
¥8,910
販売価格(税込)
¥7,689
販売価格(税別)
¥
6,990
バスケットに入れる
この商品は
シャフト径・材質・適合内径
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
シャフトから出ているファイバー樹脂製の足に人口砥粒を焼結させた玉をつけた構造です。
足がナイロン樹脂で弾力性に富み、ワークの内面のバリ、凹凸のあるワークの内面も研磨可能です。
シャフト径(Φmm)
6.3
全長(mm)
203
砥粒部長さ(mm)
50
仕様
砥粒度は#1000相当・回転数は、加工目的に合わせて300~1722rpm、回転と同時に往復ストローク(出し入れ)させる・研削液は、水溶液(ソリューブタイプ)又は研削オイルなど、湿式で使用
トラスコ品番
852-9905
材質
砥粒:ルビゲートアルミナ、シャフト:亜鉛メッキ線、ブラシ部:ナイロン
粒度
1000相当
質量(g)
30
適合内径(Φmm)
6.5~7.5
使用工具
電動ドリル、ボール盤、マシニングなど
対応材質
鉄・非鉄金属等
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,400
/
税込
¥
1,540
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,400
/
税込
¥
1,540
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません