BC-8-LA フレックスホーン#LA1000 YUKO CORPORATION(ユーコーコーポレーション) 30095993

フレックスホーン#LA1000

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送翌々日出荷とは
内容量1本シャフト径(Φmm)3.7材質砥粒:ルビゲートアルミナ、シャフト:亜鉛メッキ線、ブラシ部:ナイロン適合内径(Φmm)7.5~8.5注文コード30095993品番BC-8-LA
参考基準価格(税別)¥9,350販売価格(税込)¥8,239
販売価格(税別)
7,490

シャフトから出ているファイバー樹脂製の足に人口砥粒を焼結させた玉をつけた構造です。
足がナイロン樹脂で弾力性に富み、ワークの内面のバリ、凹凸のあるワークの内面も研磨可能です。

シャフト径(Φmm)3.7全長(mm)203砥粒部長さ(mm)50仕様砥粒度は#1000相当・回転数は、加工目的に合わせて300~1726rpm、回転と同時に往復ストローク(出し入れ)させる・研削液は、水溶液(ソリューブタイプ)又は研削オイルなど、湿式で使用トラスコ品番852-9906材質砥粒:ルビゲートアルミナ、シャフト:亜鉛メッキ線、ブラシ部:ナイロン粒度1000相当質量(g)30適合内径(Φmm)7.5~8.5使用工具電動ドリル、ボール盤、マシニングなど対応材質鉄・非鉄金属等

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,400/税込1,540
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,400/税込1,540
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

手作業ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする