イシハシ精工
イシハシ精工の タップ・ダイス
イシハシ精工の タップハンドル・ダイスハンドル
ダイスハンドル
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
30096578
品番
P-HDL-25R
参考基準価格(税別)
¥1,930
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
丸ダイス用ハンドルで手回しで使用します。
モノタロウではこんなお得な商品も!
丸ダイスハンドル
モノタロウ
¥
559
¥
615
税込
タイプ
ダイス用
ダイス外径(Φmm)
25
質量(g)
190
材質
亜鉛ダイカスト
仕様
25径用のダイスハンドル・雄ねじ切り用ハンドル
トラスコ品番
506-6417