イシハシ精工
イシハシ精工の タップ・ダイス
イシハシ精工の タップハンドル・ダイスハンドル
ダイスハンドル
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
30096596
品番
P-HDL-50R
参考基準価格(税別)
¥4,470
販売価格(税込)
¥4,178
販売価格(税別)
¥
3,798
バスケットに入れる
丸ダイス用ハンドルで手回しで使用します。
モノタロウではこんなお得な商品も!
丸ダイスハンドル
モノタロウ
¥
1,598
¥
1,758
税込
タイプ
ダイス用
ダイス外径(Φmm)
50
質量(g)
595
材質
亜鉛ダイカスト
仕様
50径用のダイスハンドル・雄ねじ切り用ハンドル
トラスコ品番
506-6450