イシハシ精工
イシハシ精工の タップ・ダイス
イシハシ精工の タップハンドル・ダイスハンドル
タップレンチ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
30096623
品番
P-HDL-NO-5
参考基準価格(税別)
¥3,200
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
手回し用タップハンドルです。
適合タップ
M6〜M12
用途
一文字ハンドル
仕様
タップ立て用ハンドル
トラスコ品番
506-6514
材質
亜鉛ダイカスト
質量(g)
259
タイプ
タップ用