イシハシ精工
イシハシ精工の タップ・ダイス
イシハシ精工の タップハンドル・ダイスハンドル
タップレンチ
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
30096632
品番
P-HDL-NO-6
参考基準価格(税別)
¥6,400
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
手回し用タップハンドルです。
適合タップ
M6〜M18
用途
一文字ハンドル
仕様
タップ立て用ハンドル
トラスコ品番
506-6531
材質
亜鉛ダイカスト
質量(g)
552
タイプ
タップ用