イシハシ精工
イシハシ精工の タップ・ダイス
イシハシ精工の タップケース
パック入 アイエスオイル
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
30096648
品番
P-OIL
参考基準価格(税別)
¥1,320
販売価格(税込)
¥1,066
販売価格(税別)
¥
969
バスケットに入れる
パック入りです。
切削工具の磨耗も少なくなり、寿命を延ばし、切削面も綺麗に仕上がります。
用途
一般鋼用
仕様
二硫化モリブデン配合の切削オイル
トラスコ品番
507-0759
材質
液体状
容量(mL)
35
質量(g)
54