イシハシ精工
パック入 ジェットタップ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
呼び寸法
M10.0
M10.0
M12.0
M3.0
M4.0
M5.0
M6.0
M8.0
全長(mm)
75
75
82
46
52
60
62
70
シャンク径(Φmm)
7.0
7.0
8.5
4.0
5.0
5.5
6.0
6.2
全7種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
30096657
品番
P-JET-M10X1.5
参考基準価格(税別)
¥3,170
販売価格(税込)
¥2,968
販売価格(税別)
¥
2,698
バスケットに入れる
パック入りです。
全体溝が左螺旋状溝となっているので、切粉が進行前方へ残らず排出されます。
溝が浅く、タップの心厚が大きいので、ねじれ強度が強く折れにくいです。
ホモ処理をしています。
用途
通り穴専用
呼び寸法
M10.0
ピッチ(mm)
1.50
材質
高速度鋼(HSS-E)
仕様
ブリスターパック品
トラスコ品番
507-0058
全長(mm)
75
質量(g)
28
被削材
一般鋼、低中炭素鋼、合金鋼
シャンク径(Φmm)
7.0
下穴径(Φmm)
8.5
ねじ長さ(mm)
24
精度
JIS2級
タップの等級
H級
食付き部の山数
5山
シャンク四角部(mm)
5.5
加工ねじ
メートルねじ