曜日別特売
P-SPT M6×1 パック入り スパイラルタップ(メートルねじ用) イシハシ精工 30096772

P-SPT M6×1 パック入り スパイラルタップ(メートルねじ用) イシハシ精工 30096772
P-SPT M6×1 パック入り スパイラルタップ(メートルねじ用) イシハシ精工 30096772

パック入り スパイラルタップ(メートルねじ用)

(4件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1本
呼び寸法M6×1
M6×1
M2×0.4
M2.3×0.4
M2.6×0.45
M3×0.5
M3×0.6
M3.5×0.6
M4×0.7
M4×0.75
M5×0.8
M5×0.9
M7×1
M8×1
M8×1.25
M10×1
M10×1.25
M10×1.5
M12×1.25
M12×1.5
M12×1.75
M14×1.5
M14×2
M16×1.5
M16×2
M18×1.5
M18×2.5
M20×2.5
M22×2.5
M24×3
ピッチ(mm)1.0
全長(mm)61
内容量1本注文コード30096772品番P-SPT M6×1
参考基準価格(税別)¥1,810販売価格(税込)¥1,099
販売価格(税別)
999

スパイラルタップは止り穴に使用され、切屑はカール状に上へ巻き上がります。イシハシのスパイラルはねじれ角溝形状・切れ刃・逃げ角(チャンファー)等に独特の設計を行い、切屑トルクが特に軽く(ハンドタップの約1/2)更に耐摩耗性を高めるため、ねじ部にホモ処理を施してあり耐久性が抜群です。

用途タッピングマシン向き呼び寸法M6×1精度JIS2級ねじ長さ(mm)19シャンク径(mm)6材質高バナジウムハイス_HSS-E表面処理ホモ処理仕様ブリスターパック品トラスコ品番507-4673全長(mm)61質量(g)13ピッチ(mm)1.0被削材一般鋼、低・中炭素鋼、合金鋼下穴径(Φmm)5.0タップの等級H級食付き部の山数2.5山シャンク四角部(mm)4.5加工ねじメートルねじ突き出しセンタ有無
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 06750633
2017-10-13
用途: バイクのパーツ製作時に。
WEB-ARTS商会

精密ネジ切りが確実に行え、ネジガタも無く仕上がり、タップとしても長期に亘り使用できております。

対象商品 : 06750642
2017-06-14
用途: 自動車の油圧系統機器のチェックをするための治具を作るために使用しました。

とても切れ味が良かったです。
一般的な縦溝式のタップと比べると、切子の排出が良好のようです。

対象商品 : 06750466
2017-05-22
用途: ねじきり

モノタロウ製品でもよいがサイズが少ない。ので、これにした。組タップより安価なので。

対象商品 : 06750536
2011-02-23
用途: タップ立て

大変切れ味が良い。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする