イシハシ精工
イシハシ精工の タップ・ダイス
イシハシ精工の タッピングセット
イシハシ精工の タップ・ドリルセット
パック入 ハンド組タップ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1セット
呼び寸法
M4
トラスコ品番
218-4800
注文コード
30096797
品番
P-S-HT-M4X0.7-S
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥1,450
この商品は
呼び寸法・トラスコ品番
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
タングステンハンド組タップです。
通り穴、止まり穴共に使用可能です。
ハイスに比べ経済的です。
トラスコ品番
218-4800
セット内容
先・中・上
材質
合金工具鋼(SKS2)
全長(mm)
52
質量(g)
30
ピッチ(mm)
0.7
呼び寸法
M4
被削材
鉄・軽金属
シャンク径(Φmm)
5
ねじ長さ(mm)
20
精度
JIS3級
タップの等級
JIS級
表面処理
ノンコーティング
シャンク四角部(mm)
4
加工ねじ
メートルねじ