イシハシ精工
イシハシ精工の タップ・ダイス
イシハシ精工の タッピングセット
イシハシ精工の タップ・ドリルセット
パック入 ハンド組タップ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1セット
トラスコ品番
218-4826
注文コード
30096806
品番
P-S-HT-M5X0.8-S
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥1,540
この商品は
呼び寸法・トラスコ品番
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
タングステンハンド組タップです。
通り穴、止まり穴共に使用可能です。
ハイスに比べ経済的です。
トラスコ品番
218-4826
セット内容
先・中・上
材質
合金工具鋼(SKS2)
質量(g)
40
ピッチ(mm)
0.8
ねじ径
M5
被削材
鉄、軽金属