パック入 リベットカッター

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 30096842 品番 P-RC-3.3
参考基準価格(税別)¥1,250 販売価格(税込) ¥802
販売価格(税別)
729

ブラインドリベットの下穴加工用で、裏バリが出にくいです。
両頭ドリルです。

質量(g)8 材質/仕上HSS/ノンコーティング 刃径(Φmm)3.3 シャンク径(Φmm)3.3 溝長(mm)12 全長(mm)49 用途アルミ・スチール・樹脂等の薄物、ブラインドリベット下穴用 トラスコ品番507-0911

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
30096858
2019-12-12
用途:
リベットの頭飛ばし
建設業・工事業

とにかく他に代用出来る物がありませんので 目的がリベット飛ばしなら唯一無二の製品かと思います。カット後の断面もかなり綺麗です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タップ・ダイス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする