- ドクターブロナー オーガニックリップバーム サハラインターナショナル 30097646

- ドクターブロナー オーガニックリップバーム サハラインターナショナル 30097646 - ドクターブロナー オーガニックリップバーム サハラインターナショナル 30097646

ドクターブロナー オーガニックリップバーム

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本(4g) 注文コード30097646 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥560
この商品は6種類から選べます 他の種類を見る

保湿するだけでなく、スベスベでハリのある美肌唇をつくるオーガニック美容リップ。
100%天然成分で、99.9%(ローズ/チェリーブロッサムは98%)がオーガニック。
アボカド油、ヘンプ油、ホホバ油、ミツロウ、ビタミンEの絶妙な配合により、保湿するだけでなく栄養をしっかり与え荒れを防いで縦ジワをケアし、スベスベでハリのある美肌唇に。
使い続けることにより、何もつけない状態でも唇本来の美しい色、艶を実感できます。又、夜寝る前にたっぷりつければ唇パックにも。
低刺激性で唇の弱い方でも安心です。オーガニックの紫外線防止成分配合によりUVカット効果もあります。
口紅のノリが良くなり、しかもにじまないので口紅下地にも抜群です!
合成界面活性剤、合成保存料、合成着色料など合成添加物無添加。

成分
アボカド油、ミツロウ、ホホバ種子油、香料(植物由来)、アサ種子油、ビタミンE ※ベビーマイルドは香料を配合しておりません。
アボカド油、ミツロウ、ホホバ種子油、香料(植物由来)、アサ種子油、ビタミンE ※ベビーマイルドは香料を配合しておりません。
用途リップクリーム・唇パック・口紅下地 香りオレンジジンジャー
注意
※お肌に異常が生じていないか、よく注意して使用して下さい。化粧品がお肌に合わないとき、即ち使用中や使用後に直射日光にあたって赤み、はれ、かゆみ、刺激、色抜け(白斑等)や黒ずみ等の症状があらわれた場合は使用を中止して下さい。そのまま化粧品の使用を続けますと、症状を悪化させることがありますので、皮膚科専門医等にご相談されることをおすすめします。
※傷やはれもの、湿疹等、異常のある部位にはお使いにならないで下さい。
※目に入らないようにご注意下さい。目に入った場合は、直ちに洗い流して下さい。
※使用後は必ずしっかり蓋をしめて下さい。
※乳幼児の手の届かないところに保管して下さい。
※極端に高温または低温の場所、直射日光のあたる場所には保管しないで下さい。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
30097664
2018-05-03
用途:
唇の荒れ
製造業

今まで使用していた600円程の商品だと、1日の間に複数回使用しなければなりませんでしたが、この商品にしたら、1日1回塗るだけで大丈夫になりました、また購入したいと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スキンケア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする