ESDチップピンセット

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 30097743 品番 P-641-S
参考基準価格(税別)¥1,910 販売価格(税込) ¥2,088
販売価格(税別)
1,898

チップは静電気対策されたエンジニアリングプラスチックを使用。

寸法(全長)(mm)125 トラスコ品番818-3672 寸法A(mm)125 適合チップP-641S-1 寸法B(mm)48 材質(本体)ステンレス 質量(g)17 寸法D(mm)10 寸法C(mm)10 チップ色 耐熱温度(℃)315(チップ) 材質(チップ)PEEK つまみ荷重(g)150 先端幅(mm)0.4 RoHS指令(10物質対応)対応 ESD保護(ESD管理値)1×10^4≦Rg<1×10^12

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 作業工具/電動・空圧工具編:296
RED BOOK VOL.18秋号 制御機器/はんだ・静電気対策用品:525

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-01-21
用途:
チップ抵抗作業
製造業

とても使いやすく先の交換もしやすい。安心して使えるメーカーだと思う。

対象商品:
30097752
2019-09-18
用途:
電子工作
電気・ガス・熱供給・水道業

電子工作(キット作成)で半田づけ時に手が熱くならずに良いです。

1人が参考にしています
対象商品:
30097734
2019-03-09
用途:
精密機械に使います
製造業

落としたら壊れやすいので注意が必要です。
折れない工夫をしてほしいです

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「その他作業工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする