ユタカメイク
ユタカメイクの ロープ、ヒモ
ユタカメイクの ポリエステルロープ
強力カラーコード
(2件のレビュー)
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
30097847
品番
SCC-403
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,011
販売価格(税別)
¥
919
バスケットに入れる
太さ(Φmm)
4
長さ(m)
10
材質
ポリエステル(PET)、(中芯)ナイロン
色
黄×黒
種類
24打(ナイロン芯入り)
包装形態
袋入
用途
各種結束
トラスコ品番
818-7911
質量(g)
120
RoHS指令(10物質対応)
対応