ユタカメイク
ユタカメイクの ロープ、ヒモ
ユタカメイクの ポリエステルロープ
カラビナ付ポリエステルロープ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
30098188
品番
AK-710
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,488
販売価格(税別)
¥
5,898
バスケットに入れる
フック・吊り金具への引っ掛け。
ロープの連結。
災害準備品として(←消防法における「避難用ロープ」対象外品)
太さ(Φmm)
12
長さ(m)
20
材質
(ロープ)ポリエステル、(カラビナ)スチール
色
白
仕様
片側カラビナ
包装形態
シュリンクパック
用途
結束、牽引、災害備品他
トラスコ品番
827-8822
質量(g)
1700
RoHS指令(10物質対応)
対応
使用荷重(kN)
1.12(カラビナを使用した場合)