ユタカメイク
ユタカメイクの ロープ、ヒモ
ユタカメイクの ビニロンロープ
クレモナ(ビニロン)金剛打ロープ 万能パック
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
30098233
品番
VKXN620
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,858
販売価格(税別)
¥
2,598
バスケットに入れる
太さ(Φmm)
6
長さ(m)
20
材質
クレモナ
色
白
質量(kg)
0.32
種類
金剛打
包装形態
シュリンクパック
用途
結束、装飾
トラスコ品番
827-6080
引張強度(kN[kgf])
1.76[180]
RoHS指令(10物質対応)
対応