ユタカメイク
ユタカメイクの 緩衝材
ユタカメイクの ポリエチレン製緩衝材(気泡あり エアークッション、エアーキャップ)
ユタカメイクの カットタイプ
ラップメイト(切りプチ)
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
30098303
品番
A-348
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥538
販売価格(税別)
¥
489
バスケットに入れる
ミシン目が約50cm間隔で入った切れやすいプチプチ。
材質
ポリエチレン
幅(mm)
300
長さ(m)
5
用途
梱包用緩衝材
トラスコ品番
828-0484
色
クリア
質量(g)
105
RoHS指令(10物質対応)
対応