B-906 クッション養生マット ユタカメイク 30098328 B-906 クッション養生マット ユタカメイク 30098328 B-906 クッション養生マット ユタカメイク 30098328 B-906 クッション養生マット ユタカメイク 30098328 B-906 クッション養生マット ユタカメイク 30098328

クッション養生マット

(14件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 30098328 品番 B-906
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,968
販売価格(税別)
2,698

クッション性のある養生マット。
幅広い養生シーン(内装工事現場・引っ越し・車の荷台)に。
※洗濯はできません。

モノタロウではこんなお得な商品も!
厚さ(mm)約5 用途床養生、運送時養生 トラスコ品番829-1193 材質ポリエステル 長さ(mm)1200 幅(mm)1000 (表)ネイビー、(裏)ネイビー RoHS指令(10物質対応)対応

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 トラック用品編:42

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 14
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-03-14
用途:
座椅子で寝る時のクッションマット替わり
獨立業務請負人 笹田正之事務所 様 (その他業種)

「座椅子で寝る」… サイズ的にも厚みも思った通りの効果を得ました。替にもう一枚か… とも思っています。

1人が参考にしています
対象商品:
30098312
2023-04-17
用途:
室内作業時

キルトの目が細かいラインになっていて、開封時からだけど、糸がほつれています。
使っていくうちに糸がほつれていって、ちょっと汚らしくなります。

1人が参考にしています
対象商品:
30098312
2022-07-15
用途:
雑作業の時
不動産業

客先の小修繕やゴミやほこりを落としたくない時に使用。
600×1000と1200×1000の2種類を購入し状況に応じて使い分けています。
硬い床に敷き膝をついても痛くない、埃が落ちてもそのまま持ち帰れるサイズで非常に使いやすい物です。

1人が参考にしています
対象商品:
30098312
2021-05-27
用途:
サッシ小窓分解清掃
サービス業

半畳ほどの大きさで、お客様宅でスペースが狭い場所での養生作業に非常に便利です。作業カバンにも収まり、作業訪問時、両手がふさがることがなくなりました。

1人が参考にしています
対象商品:
30098337
2021-04-05
用途:
洗濯機修理時の養生として。
アスカエンジニアリング 様 (電気・ガス・熱供給・水道業)

商品自体に弾力が有り。作業効率が軽減されました。
丈夫な生地で長持ちを期待しております。

1人が参考にしています
対象商品:
30098312
2021-06-05
用途:
在宅清掃時の作業時に使用
クリーンサービスひまわり 様 (サービス業)

程よい大きさで、とても軽くありがたいです。クッション性はあまり期待出来ないですが、保護ではなく養生として、このお値段なので十分です。

2人が参考にしています
対象商品:
30098312
2020-04-21
用途:
作業の道具置き
建設業・工事業

厚みもあり、値段以上の価値あると思います。
サイズもとてもいいいです。

6人が参考にしています
対象商品:
30098312
2018-02-07
用途:
現場作業の養生用。

お試して小さいサイズを購入したのですが、マットの厚みやクッション性も良いので大きいサイズの購入も検討します。

4人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「引越用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする