ガイドスケール

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 30099633 品番 CGS-80
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980

耐熱型協力永久磁石を使用しているので、しっかりとした保持力で作業性の向上を期待できます。

幅(mm)83 長さ(mm)46 高さ(mm)800 吸着力(N[kgf])294[30]×2 質量(kg)1.9 用途ガス溶接において火口の高さを一定に保ちながら移動させて溶断する際の専用器具です。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-07-27
用途:
鉄板のガス切断作業
製造業

真直ぐ切断するのが下手なためガイドの使用は必須。

ガイド部がステンレス製なので、故意でなければガイドを溶かして

しまうこともないので安心です。

対象商品:
30099624
2023-05-31
用途:
ガス切断時
株式会社オノテック 様 (建設業・工事業)

早速使用してみました、とても使いやすかったです。他の作業でも使用してみます。

対象商品:
30099615
2023-04-15
用途:
作業用
運輸・通信業

使いやすかったです。注文後の発送も早かったと思います。

対象商品:
30099624
2019-04-01
用途:
H鋼切断時
株式会社松運輸 様

切断面を綺麗に切るのに便利に使わせて盛っててます。一緒に焼けないように水平機が付いてればセットするのに楽ですね。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「溶接測定器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする