マグネットベース

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 吸着力(N)784 注文コード30100604 品番CMB-FF
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,698
販売価格(税別)
6,998
この商品は吸着力など8種類から選べます 他の種類を見る
用途
鉄状板や工作機器上の平面部・垂直部・R面に吸着させ、ダイヤルゲージ等の測定器具を保持します。
機械加工現場にて加工ワーク等の寸法を測定する際の、一般測定器の保持(補助)具に。
吸着力(N)784 ダイヤルゲージ取付穴(mm)4.5/6.5 ベース寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)50×58×55

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 測定・測量用品:59

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

マグネットベースの特長と取り付け方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/072/
2023-02-10

「マグネットベース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする