マグネットベース フレキシブルタイプ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 30100656 品番 CMB-FS
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,838
販売価格(税別)
4,398

ダイヤルの締め付けのみでロックと解除ができます。

吸着力(N)98 取付ねじ穴サイズM5×0.8 吸着力(N[kgf])98(10) 機構メカロック式 ベース専用ベース 寸法L1(mm)アーム:27 寸法L3(mm)アーム:69 全長(mm)アーム:96 取付部M5×0.8 ダイヤルゲージ取付穴(mm)Φ8(Φ6アダプタ付) 取付寸法(mm)アリ溝:6.5 質量(kg)0.23 機能微動調整機能 ベース径(Φmm)28×31 用途測定保持具として利用でき、さらにセンサー類の定位置保持等にも応用できます。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 測定・測量用品:56

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

マグネットベースの特長と取り付け方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/072/
2023-02-10

「マグネットベース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする